浏览器不支持,请手动加入收藏夹

电气绝缘胶带套件 10 件

电气绝缘胶带,10 件
多色电工绝缘胶带组套

货品编号 0985100
EAN 4011231916929
登录后即可显示价格
电气绝缘胶带套件 10 件

货品编号 0985100

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 10 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

包含所有相关颜色,用于在电气安装过程中安全绝缘和贴标。

经 VDE 测试,符合 DIN EN 60454-3-1 标准对第 5 类产品的要求


  • 经过测试的性能确保了安全性

  • 高达 40 千伏的介电强度

  • 阻燃


安全且易于使用


  • 耐磨且耐老化

  • 非常灵活且粘合强度高


即使在温度发生变化的情况下,也能保持持久的材料特性



高度耐受稀酸和碱

产品须知

防止阳光直射胶带。

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于电缆绝缘和标记以及固定电缆线束等

组合/套件中的件数

10 件

最小/最大耐温性

0 到 90 °C

自生产之日算起的保质期

24 月

认证标记

VDE

电气绝缘胶带套件 10 件 已包括:
2 x
电气绝缘胶带

电工绝缘胶带-黑色-15MMX10M

描述:
黑色
用于绝缘,维修和标记电缆以及固定线束等
数量: 2 x
2 x
电气绝缘胶带

电工绝缘胶带-白色-15MMX10M

描述:
白色
用于绝缘,维修和标记电缆以及固定线束等
数量: 2 x
1 x
电气绝缘胶带

电工绝缘胶带-红色-15MMX10M

描述:
红色
用于绝缘,维修和标记电缆以及固定线束等
数量: 1 x
1 x
电气绝缘胶带

电工绝缘胶带-棕色-15MMX10M

描述:
棕色
用于绝缘,维修和标记电缆以及固定线束等
数量: 1 x
1 x
电气绝缘胶带

电工绝缘胶带-蓝色-15MMX10M

描述:
蓝色
用于绝缘,维修和标记电缆以及固定线束等
数量: 1 x
1 x
电气绝缘胶带

电工绝缘胶带-黄色-15MMX10M

描述:
黄色
用于绝缘,维修和标记电缆以及固定线束等
数量: 1 x
1 x
电气绝缘胶带

电工绝缘胶带-黄绿色-15MMX10M

描述:
黄-绿
用于绝缘,维修和标记电缆以及固定线束等
数量: 1 x
1 x
电气绝缘胶带

电工绝缘胶带-灰色-15MMX10M

描述:
灰色
用于绝缘,维修和标记电缆以及固定线束等
数量: 1 x
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息