浏览器不支持,请手动加入收藏夹

敷抹装置

空调清洗喷壶
空调杀菌消毒液专用气动喷壶

货品编号 08917641
EAN 4038898297208

登录后即可显示价格
敷抹装置

货品编号 08917641

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于表面消毒清洁剂。专用清洁装置,用于快速可靠地消毒和清洁。

坚固的设计


  • 100% 塑料材质

  • 耐大多数化学品
产品须知

该敷抹装置也可用于将稀薄液体喷入孔洞、面板和门中。

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于各种应用、存储和处理条件不同而产生的特定应用结果,我们概不承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围或是咨询顾问蓄意而为。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

说明

在喷剂罐中注入表面消毒清洁剂。将喷枪拧到喷剂罐上。将喷管凹口朝下插入喷枪中,并向右拧紧 1/4 圈。将喷枪连接至压缩空气供应装置。理想的工作压力:3-6 巴。

箱容量

0,75 升

最大操作压力

12 巴

最小操作压力

5 巴

连接螺纹

1/4 英寸

最大耗气量

180 升/分钟

耗气条件

8 巴

螺纹类型

内螺纹

弹簧材料

护盖材料

POM 醋酸塑料

工具屉材料

聚乙烯

软管材料

尼龙,聚酰胺 11

密封圈材料

丁腈橡胶

敷抹装置 已包括:
1 x
外螺纹套管

快换接头-黄铜-外螺纹-1/4英寸

描述:
ET G 1/4 英寸
数量: 1 x
1 x
喷雾胶管 用于表面消毒清洁剂喷雾器

空调杀菌消毒液气动喷壶替换软管

数量: 1 x
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
此产品的备件:
喷雾杆 用于表面消毒清洁剂喷雾器

备件-空调杀菌消毒液专用气动喷壶配套喷管-1.4M