无损检测 (NDT) 实时检查清洁
- 具有喷雾清洁功能的工业视频示波器
- 使用内置摄像头的内窥镜工具可轻松查看结果。
- 带有特殊喷嘴的超长软管
- 可以直接喷到空调装置换热器上
- 对狭窄零件进行实时清洁检查
- 用于实时检查喷雾器嘴工作情况的无损检测 (NDT) 视频
产品须知
维护管道镜时,请遵循以下规定。
- 1.请按照用户手册操作管道镜,在使用前,请务必仔细阅读本手册。
- 2.请在干燥通风的环境中存放本机器。
- 3.如果镜头内有结露,请勿使用,需等待结露蒸发后才能使用。
- 4.正确清洁机器,请勿使用丙酮,请用 70% 酒精溶液清洁,并用干布轻轻擦拭 LCD 屏。
- 5.如果机器崩溃,请检查可能影响操作的缺陷部件,并在维修后使用。
- 6.请勿在温度超过 60 度的环境中使用本机器。
- 7.保护好探头和摄像机头,请勿过度弯曲(尤其不能弯曲 180 度)
- 8.请勿超出手册指引范围拆解机器,否则不享受保修。
- 9.使用机器后,请用干净的水清洗瓶子。用喷雾清洁瓶身,并用眼镜布擦干机身、管、镜头、喷嘴和瓶盖上残留的水。
- 10.请在没有空气进入的状态下将机器前倾,避免残液回流至喷枪内。
应用
这在汽车蒸发器清洁、家用空调清洁、最佳小空间清洁和视线之外且难以清洁的死角清洁中最为广泛使用,与清洁剂一起使用可以实现无损检测 (NDT) 检查清洁
说明
- 将风管连接到手柄空气进口的下半部分,将清洁剂放入瓶内。
- 按照步骤将一瓶化学品连接到枪上,然后拧紧螺钉。连接空气压力管并将空气压力调整到 0.6-0.8 兆帕以内。
- 通过用于实时检查喷雾器嘴工作情况的管道镜无损检测 (NDT) 视频,按下开关,空气压力使液体喷出,这就实现了对狭窄零件进行实时清洁检查。
箱容量 | 300 毫升 |
最大操作压力 | 12 巴 |
最小操作压力 | 4 巴 |
连接螺纹 | 1 英寸 x 22 毫米 |
最大耗气量 | 0,025 升/分钟 |
耗气条件 | 6 巴 |
弹簧材料 | 耐腐蚀钢 |
护盖材料 | 塑料 |
工具屉材料 | 聚乙烯 |
软管材料 | PVC |
密封圈材料 | 丁腈橡胶 |