浏览器不支持,请手动加入收藏夹

龙卷风喷枪 龙卷风喷枪

清洁和冲洗设备 Tornado Gun
龙卷风喷枪

货品编号 0891703118

EAN 4048539196104

登录后即可显示价格
龙卷风喷枪 龙卷风喷枪

货品编号 0891703118

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

维护工作

维护工作

由于正在执行维护工作,此网站目前不可用。 感谢您的耐心。
 
仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

旧款

加长增值链


  • 增值服务

  • 改善外观

  • 满足客户需求


物有所值


超细雾化,用量小



使用高效


迅速去除污渍



彻底清洁


清洁彻底且温和,气味清新



特别适用于难以接近的区域


清洁缝隙、裂纹和管道省力,无需繁杂的辅助操作



漩涡效应


产生漩涡吸力吸除污渍

产品须知

推荐使用我们的 BMF 清洁剂,塑料以及橡胶油漆都适用。若要清洗龙卷风喷枪,将喷头置于一桶水中,然后扣下扳机约 20 秒。

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

特别适合用于清洁轮辋、门槛和门板、通风管、仪表盘、烟熏引起的泛黄区域、内饰和前照灯、后座椅上的脚印、道路除雪盐痕印、连接套筒、燃料箱加注口、车牌、狗毛等,并适用于各种难以接近的区域

说明

使用真空吸尘器或刷子清洁表面,使污渍松软脱落。在龙卷风喷枪容器中装入水和 BMF 清洁剂(遵循产品说明),然后以画圈方式缓慢进行清洁;使龙卷风喷枪的压力处于 6 至 8 巴,保持距离表面 1 至 3 厘米。若要擦干表面,则关闭球阀,并用抹布擦干所有残留的水分。空气消耗量约为 160l/min。

产品重量(每件)

748,000 克

更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
BMF 车间清洁剂

环保浓缩去污剂BMF-5L

适用于车间、机械和车辆的环保清洁剂
x 1 个
BMF 车间清洁剂

环保浓缩去污剂BMF-20L

适用于车间、机械和车辆的环保清洁剂
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
此产品的备件:
备件套件 用于 Tornador Gun 清洁和冲洗设备

龙卷风枪配件包

内部织物软管(1 件)、旋转软管(2 件)、漏斗(1 件)