浏览器不支持,请手动加入收藏夹

强力金属零部件清洗剂 强力金属零部件清洗剂

强力金属装配清洁剂
强力金属装配清洁剂

货品编号 0890107800
EAN 4099618814792

登录后即可显示价格
强力金属零部件清洗剂 强力金属零部件清洗剂

货品编号 0890107800

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

强效溶剂配方,适用于各种机械设备在生产装配及维修保养时的清洁
•清洁力强,强效溶剂配方,对各类油脂污渍具有良好溶解性;
•应用广泛,对多种记号膏、粘胶及润滑脂等清洁效果显著;
•冲击力和渗透性能卓越;
•不伤金属表面,金属部件的使用寿命和性能不受影响;
•快速挥发,无残留;
•不含AOX;不含硅烷;
产品须知切勿喷向高温组件。不适用于粘性区域的表面清洁。喷涂前,先在隐蔽区域测试本产品与橡胶、塑料零件和涂层表面的兼容性。

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询或信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们确保产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用对各种记号膏、粘胶及润滑脂等均有优异的清洁效果;可有效清除金属部件表面的切削油、防锈油以及累积的顽固油脂污渍;通过强有力的冲击和卓越的渗透性能,可深度清洁表面和缝隙处的切屑、粉尘等污渍;不伤金属表面,快速挥发,无残留;不含AOX;不含硅烷
说明•使用前,请务必检查本产品与橡胶、塑料部件和喷涂表面的材料兼容性
•使用前充分摇匀
•喷涂在待清洁的表面上,然后用干净的清洁布或其它合适的工具擦除污渍
•重复此过程以清除顽固污渍

含量

500 毫升

颜色

透明

化学基础

溶剂

密度/条件

0.76 g/cm³ / 25°C

无丙酮

自生产日期算起的保存限期/条件

3 年 / 不超过50℃,阴凉、干燥、通风处保存,并避免阳光直射

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息