浏览器不支持,请手动加入收藏夹

专用锤头打平锤

专业开槽凿锤
专业型钣金锤

货品编号 071574 30
EAN 4011231748063

登录后即可显示价格
专用锤头打平锤

货品编号 071574 30

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

具有超薄大表面
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

头长度

140 mm

面直径(锤) (Ø)

40 mm

锤头长度 x 锤头宽度

14 x 3 毫米

锤重

330 g

材质

淬火钢

手柄材料

山核桃

手柄的长度

320 mm

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息