浏览器不支持,请手动加入收藏夹

袖珍数字万用表

袖珍数字万用表
迷你无接触式数字万用表

货品编号 071553 370
EAN 4047376031593

登录后即可显示价格
袖珍数字万用表

货品编号 071553 370

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

测量仪器外形小巧,可用于测量直流和交流电流以及执行电阻测试、连通性测试、二级管测试和非接触式电压测试
  • 测量引线可以固定在设备的后部;这样可以保护引线免于损坏,同时防止测量尖头伤人。

  • 永久连接的测试引线、数据保持、二级管测试、连通性测试、集成式 LED 手电筒和量程自动检测

  • 配备坚固且具有防溅效果的橡胶外壳和膜片式键盘

  • 非接触式电压测试

  • 15 分钟后设备自动关闭功能
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

显示器

LCD, 2000 个数字

最小/最大电压量程

0.5 伏/交流电-600 伏/交流电

最小/最大粘度量程 2

0.5 伏/直流电-600 伏/直流电

最大电压量程 2

0,5 V/DC

最大电压 2 量程

600 V/DC

最小/最大电阻量程

0 欧姆-20 M 欧姆

自动关机

15 分

CAT 测量分类

CAT III/1000V

IP 防护等级

IP 54

可充电电池/电池名称

1.5 V Micro AAA

可充电电池/电池数量

2 件

长度 x 宽度 x 高度

104 x 55 x 32.5 毫米

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息