浏览器不支持,请手动加入收藏夹

金属弓锯

金属弓锯,轻便可控
铝合金手柄锯弓

货品编号 071464 02

EAN 4011231720403

登录后即可显示价格
金属弓锯

货品编号 071464 02

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

带铝制手柄的轻便可控金属弓锯

非常轻巧、坚固耐用且极耐刮擦


金属弓由粉末涂层金属管制成



良好的锯条导向性


手枪式握把由粉末涂层铝材制成



通用


6 种可调锯条位置



锯条可快速张紧和更换


手柄中有速动夹持系统,可夹紧锯条

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

锯片长度

300 毫米

长度 (L)

400 毫米

高度

140 毫米

金属弓锯 已包括:
1 x
双金属锯条 HSS

HSS双金属锯条-Z24-300×13×0.65MM

描述:
长度: 300 毫米; 每个长度单位的齿数: 24 件/英寸
其他锯条的切屑性能和柔性能都无法与之媲美
数量: 1 x
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
所需附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
双金属锯条 HSS

HSS双金属锯条-Z32-300X13X0,65

其他锯条的切屑性能和柔性能都无法与之媲美