浏览器不支持,请手动加入收藏夹

电工斜口钳,圆头

电工偏口钳,圆头,小斜角
袖珍电子斜口钳-圆头

货品编号 071407 36
EAN 4011231709309

登录后即可显示价格
电工斜口钳,圆头

货品编号 071407 36

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

小斜面
  • 标准:DIN ISO 9654

  • 手柄:柔软舒适的手柄外壳

  • 接头:套筒接头,高精度,剪切零背隙

  • 复位弹簧:双弹簧用于钳子自动复位

  • 刀片:用于软线和某些硬线

  • 头部:抛光
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

长度

115 mm

爪宽度

11 mm

刃长度

14 mm

爪厚度

7,5 mm

最小/最大软线材直径切削能力

0.3-1.6 毫米

直径切削能力

1,2 mm

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息