浏览器不支持,请手动加入收藏夹

金属锯片

金属锯片
轻便锯弓

货品编号 0695552892

EAN 4011231605656

登录后即可显示价格
金属锯片

货品编号 0695552892

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

重型平钢锯弓,带双组份塑料手柄

粉末涂布的平钢弓 18 x 8 毫米



通过转动手柄可自动张紧锯片


通过集成扭矩控制实现最佳的锯片预张紧



通用,易于更换锯片


锯片可通过手柄进行 4 倍调节



双组份手柄


防滑手柄

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

锯片长度

300 毫米

长度 (L)

530 毫米

高度

140 毫米

金属锯片 已包括:
1 x
双金属锯条 HSS

HSS双金属锯条-Z24-300×13×0.65MM

描述:
长度: 300 毫米; 每个长度单位的齿数: 24 件/英寸
其他锯条的切屑性能和柔性能都无法与之媲美
数量: 1 x
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
额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
双金属锯条 HSS

HSS双金属锯条-Z32-300X13X0,65

其他锯条的切屑性能和柔性能都无法与之媲美
双金属锯条 HSS

HSS 双金属锯条-18/32-300X13X0.65

其他锯条的切屑性能和柔性能都无法与之媲美