浏览器不支持,请手动加入收藏夹

弯磁铁

弯磁铁
磁性角度测量器

货品编号 0691180

EAN 4011231600316

登录后即可显示价格
弯磁铁

货品编号 0691180

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

磁性角度固定器,用于在焊接过程中快速夹持和固定,并用作工作辅助工具
  • 可精确连接扁平、弯曲或圆形金属部件

  • 在装配过程中无需使用“第二个人”,从而节省工作时间和成本

  • 通过倾斜到侧面即可轻松拆卸。

  • 磁性角度固定器提供以下角度:30°、45°、75°和 90°(见图)。其他选项:105°、120°和 180°
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

长度

96 毫米

宽度 (B)

64 毫米

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息