- 含有一种杀真菌剂,可抑制霉菌生长。
- 可粘附于包括塑料在内的各种建筑材料和表面。
- 中性固化;不会腐蚀镀锌/锌涂层钢或腐蚀混凝土。
具有出色的耐候性、耐紫外线辐射、耐振动、耐潮湿、耐臭氧、耐极端温度、耐空气传播的污染物、耐洗涤剂和耐多种溶剂。
长寿命可靠性:固化后的密封胶在 -40°C 至 +180°C 温度范围内保有弹性,不会撕裂、开裂、干燥或变脆。
能够承受高达原始接缝宽度 ±20% 的伸缩。
不可流动;可用于垂直和架空接缝。
使用方便 – 单组份,无需混合。
可在任何季节使用
应用非常适合在以下环境中使用:浴室、洗水槽、瓷砖、搪瓷、珐琅漆表面、玻璃纤维水疗装置
说明基材表面必须完全清洁、干燥且坚实。清理干净所有散落的碎片和旧密封胶。工具上未固化的密封胶最好使用二甲苯、甲苯或甲乙酮等溶剂从清除。矿物松节油就够了(如果有)。使用易燃溶剂时,请遵守相应的预防措施。在多孔表面上,先让密封剂固化,然后再通过打磨的方式去除。固化密封胶不可溶解,必须使用刀片修整,避免破坏密封件。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!