为压缩空气用气设备提供最佳的压缩空气供应和动力输送
流量经优化的阀门,流量最高可达 2250 升/分钟的高流量和 16 巴的最大工作压力。结果是提高了用户的工作效率并降低了能源成本。
即使在严苛条件下使用亦可提供有效保护和耐腐蚀性
外露表面均镀铬、镀镍或镀锌。
使用寿命长
锁紧套由硬化钢制成
单手拔开连接头,操作安全
安全联轴器采用单级拔开过程,通过向后拉锁紧套来实现单手拔开。连接头会自动排气,同时防止软管排斥。
欧式外形设计,可以与其他压缩空气管接头配合使用
2000 系列管接头符合欧洲标准,标称宽度为 7.6 毫米。
密封出厂
在螺纹上涂抹螺纹密封剂出厂,这意味着不需要额外的密封胶带。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!