浏览器不支持,请手动加入收藏夹
压缩空气气动接头 带软管接头的 wSafe® 2000

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

压缩空气气动接头 带软管接头的 wSafe® 2000

压缩空气管接头设定了连接 PVC 空气软管时的安全性和效率基准。

阅读货品描述

提供 2 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

为压缩空气用气设备提供最佳的压缩空气供应和动力输送


流量经优化的阀门,流量最高可达 2250 升/分钟的高流量和 16 巴的最大工作压力。结果是提高了用户的工作效率并降低了能源成本。



即使在严苛条件下使用亦可提供有效保护和耐腐蚀性


外露表面均镀铬、镀镍或镀锌。



使用寿命长


锁紧套由硬化钢制成



单手拔开连接头,操作安全


气动接头采用单级拔开过程,通过向后拉锁紧套来实现单手拔开。连接头会自动排气,同时防止软管弹开。



欧式外形设计,可以与其他压缩空气管接头配合使用


2000 系列管接头符合欧洲标准,标称宽度为 7.6 毫米。