浏览器不支持,请手动加入收藏夹
Zebra系列用于不锈钢的高速切割片
Zebra系列用于不锈钢的高速切割片 - 1
Zebra系列用于不锈钢的高速切割片 - 2
Zebra系列用于不锈钢的高速切割片 - 3

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

Zebra系列用于不锈钢的高速切割片

切削性能极佳,速度极快

阅读货品描述

提供 14 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

  • 切割速度极快

  • 刀片极薄,可实现精密切割,切口几乎无毛刺和震纹(切口表面极其利落清爽)

  • 非常易于使用,确保使用安全

  • 极其出色的抗断裂性
产品须知
  • 存放条件:20°C 室温下存放在干燥区域

  • 必须穿着合适的防护服执行作业

  • 执行切割操作时,务必穿上合适的防护服

  • 仅使用未损坏的切割片

  • 切勿在切割过程中卡住/倾斜切割片,否则会增加断裂风险!

  • 确保正确的接触压力

  • 务必用金属环将切割片(直型设计)夹紧到机器上

  • 有关更多信息,请参阅包装说明书
  • 适用于 KWU Class II(例如管道和反应堆结构)

  • 符合欧洲标准 EN 12413 和 OSA(研磨剂安全组织)规定的最严格的安全要求