密封垫圈由 A2 不锈钢金属背衬和高质量 EPDM 材质的硫化密封件组成
螺钉采用 ∅ 14 毫米、3 毫米 EPDM 密封垫圈,尤其适用于将波纹型材(例如 18/76)固定在木质基础结构上
适用于组件组合 tI/tII,根据 ETA-10/0184 标准进行认证
- 钢/木
- 铝/木
产品须知
要钻入的材料厚度最大为 2 毫米。但是,可以一步钻入两张板(2 x 1.5 毫米)。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!
密封垫圈由 A2 不锈钢金属背衬和高质量 EPDM 材质的硫化密封件组成
螺钉采用 ∅ 14 毫米、3 毫米 EPDM 密封垫圈,尤其适用于将波纹型材(例如 18/76)固定在木质基础结构上
适用于组件组合 tI/tII,根据 ETA-10/0184 标准进行认证
要钻入的材料厚度最大为 2 毫米。但是,可以一步钻入两张板(2 x 1.5 毫米)。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!