密封垫圈由 A2 不锈钢金属背衬和高质量 EPDM 材质的硫化密封件组成
适用于组件组合 tI/tII,根据 ETA-10/0184 标准进行认证
- 钢/钢 - 用于 ∅ 4.8 毫米和 ∅ 5.5 毫米
- 铝/钢 - 用于 ∅ 4.8 毫米和 ∅ 5.5 毫米
- 铝/铝 - 用于 ∅ 4.8 毫米和 ∅ 5.5 毫米
- 另外,还适用于 ∅ 5.5 毫米钢/2 层钢(盒式连接)
螺钉头下方的无螺纹部分(底切)可防止螺钉翻转,从而确保薄金属型材中的拼接板螺钉连接不会松动。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!