密封垫圈由钢制镀锌金属背衬和高质量 EPDM 材质的硫化密封件组成
使用钻尖将装配时间缩短至少 50%:
- 无需进行中心冲孔的钻削
- 螺纹成型
- 加固
一步完成
适用于组件组合 tI/tII,根据 ETA-10/0184 标准进行认证
- 钢/钢 - 用于 ∅ 4.2 毫米 - ∅6.3 毫米
产品须知
镀锌钻尾螺钉只能在不潮湿的地方使用。对于具有建造许可的紧固件,必须始终符合许可规定,尤其是第 2 部分的“特别规定”。
- 具有一般施工许可 Z-14.1-4(仅批准用于固定内壳)
- 具有欧洲技术认证 ETA-10/0184
应用
- 钢制型材板的加长接头螺钉
- 将钢制型材直接固定到钢制基础结构上
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!