特殊的刀段形状和连接
- 使用寿命极长
- 超高切削速度
- 用途更广泛
防止咬边,特别是在磨蚀性特强的材料中
在直径为 115 至 150 毫米的切割片上特别布置了保护性刀段
经过优化的除尘和冷却能力
专门设计的 X 形结构刀段将冷却空气送入,并将灰尘从切口排出。带箭头的特殊冷却开口可用于额外冷却并用作固定运行方向指示器
运行更平稳,工作条件更舒适
独特的创新槽型可减少运行时不受控制的振动和令人不愉快的噪音
产品须知
- 金刚石切割片在速度过快时变钝,在圆周速度不足时磨损过快
- 如果切削难度增大(由大量火花指示),请用磨蚀性材料(如砂岩)重新打磨切割片,并进行多次切削
- 将较大的工件横截面分成多段(摆动切削)
- 在不施加压力的情况下工作 — 机器的重量已足够。压力增加会导致磨损加重
- 金刚石切割片设计用于直切。切削曲线会使刀片变形,导致芯裂纹和刀段撕裂 — 有受伤风险!
- 尽管刀具是安全的,但在工作时务必佩戴护目镜并穿上防护服
- 请遵守标签上的信息(最大转速)、使用限制和安全说明
- 切割片上的方向箭头必须与机器的旋转方向一致
- 不得用于横向研磨
- 使用合适的防护罩
- 夹紧过程必须仅由经过培训的专家执行(请勿用力,使用尺寸相同的干净夹紧法兰,进行试运行)
- 如果研磨工具夹紧或使用不当或损坏,它们将构成危险,可能会导致重伤
应用
- ∅115 至 150 毫米,经优化可用于砌体槽切削
- 适用于干切削和湿切削
- 特别适用于混凝土、钢筋混凝土(最大 25 毫米)、露石混凝土、磨蚀性混凝土、软/硬砂灰砖、花岗岩、炼砖、浮石、砂浆/石膏
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!