- 非常适合在软木和硬木、涂层层压板和 MDF 板上钻出精确、无撕裂的孔。
| 推荐转速 | ||
| 孔径 | 软木 | 硬木/MDF |
| > 12 毫米 | 2400 转/分钟 | 2000 转/分钟 |
| > 16 毫米 | 2400 转/分钟 | 1500 转/分钟 |
| > 25 毫米 | 1800 转/分钟 | 1000 转/分钟 |
| > 35 毫米 | 1600 转/分钟 | 900 转/分钟 |
| > 70 毫米 | 1000 转/分钟 | 500 转/分钟 |
应用
Longlife 和 Speed 平底钻头可手动导向使用或固定使用(例如装在数控加工中心中)。在这方面,必须根据材料的不同遵守不同的切削值。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!