- 切割性能提升 50 %
- 侧向表面极粗糙,因此显著提升间隙切削,便于更轻松地进行切削作业
- 毛刺极少,
- 振动对操作者产生的应力大大降低,
- 极大的安全缓冲区
产品须知
- 存放在 20°C 室温的干燥地方
- 必须穿着合适的防护服执行作业
- 切割操作时,务必穿上合适的防护服
- 仅使用未损坏的切割片
- 切勿在切割过程中卡住/倾斜切割片,否则会增加断裂风险!
- 确保正确的接触压力
- 务必用金属环将切割片(直型设计)夹紧到机器上
- 有关更多信息,请参阅包装说明书
符合欧洲标准 EN 12413 和 OSA(研磨剂安全组织)规定的最严格的安全要求
应用
- 特别适合加工各种钢
- 还可以切割厚薄材料,如管材、实心材料、扁平材料等
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!