浏览器不支持,请手动加入收藏夹
接缝密封 Bond and Seal All-in-One
接缝密封 Bond and Seal All-in-One - 1
接缝密封 Bond and Seal All-in-One - 2
接缝密封 Bond and Seal All-in-One - 3

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

接缝密封 Bond and Seal All-in-One

可喷涂和可刷洗的混合接缝密封胶,用于原始结构恢复

阅读货品描述

提供 2 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

既可喷涂也可刷涂


  • 一种产品,两种应用

  • 各种 OEM 结构都可以随时复制


不含溶剂


  • 干燥后不会发生材料收缩

  • 满足最新的环境保护要求


硬化后具有持久弹性


  • 最大限度地减少油漆中形成裂缝,裂缝可能是由振动或压缩载荷引起的

  • 出色的碎石防护效果

  • 抗机械损坏


最多可在五天后涂漆


  • 可以在结皮前涂抹所有市售油漆(湿湿混合),也可以在最晚五天后涂漆

  • 非常适合使用水性漆进行涂抹


耐紫外线


即使在未上漆的接缝处,也具有非常好的抗老化性



粘合范围非常广泛


  • 粘附在大多数表面上,无需涂底漆

  • 永久连接


不含异氰酸酯、PVC 和硅

产品须知

需要对 PE、PP、PS、PC、PMMA 和 PTFE 等关键表面进行初步测试。在喷涂后对材料涂漆的时间越短,漆面和密封胶之间的粘合效果就越好。

应用

Bond + Seal 产品

B+S


0890 100 1 - 6
0890 100 111 - 3
0890 100 181 - 3
0890 100 11 + 13

B+S Power


0893 235 1
0893 235 2
0893 235 3

B+S Fast


0890 100 710
0890 100 720
0890 100 730

B+S Combi


0893 236 110
0893 236 120
0893 236 130

金属

1

4

1

1

xxxx
不锈钢

1

4

1

1

1

1

1

1

黄铜

1

1

1

1

钢/铁

1

4

1

1

1

4

1

1

塑料

ABS

2

2

2

x
GRP

2

2

2

橡胶/氯丁橡胶xxx

硬质泡沫

2

2

2

PExxxx
PMMA

5

5

5

x
聚酰胺

5

5

5

聚碳酸酯 = PC

5

5

5

x
聚苯乙烯(不是泡沫!)

2

2

2

x
PPxxxx
PTFExxxx
聚氨酯 = PU

2

2

2

硬 PVC

2

4

2

硅胶xxxx
泡沫聚苯乙烯xxxx

表面必须进行预处理,请根据具体应用参阅技术数据表。



1.使用粘合剂 Plus Metal 0890 100 61 涂底漆
2.使用粘合剂 Plus P/W/S 0890 100 62 涂底漆
3.使用底漆 0890 545 10 预处理
4.使用活化清洁剂 0890 100 60 预处理
5.Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101

Bond + Seal 产品

B+S


0890 100 1 - 6
0890 100 111 - 3
0890 100 181 - 3
0890 100 11 + 13

B+S Power


0893 235 1
0893 235 2
0893 235 3

B+S Fast


0890 100 710
0890 100 720
0890 100 730

B+S Combi


0893 236 110
0893 236 120
0893 236 130

油漆面

双组份油漆,烤干搪瓷器,
阴极浸漆面板

4

4

4

4

木材和木质材料

木材(包括 MDF、层压板)

2

2

2

2

层压板(Resopal、Ultrapas)

4

4

4

l
HPL

4

4

4

4

装饰面板

软木

2

2

2

石材和建筑材料

混凝土

2

2

2

2

沥青表面xxxx
加气混凝土、石膏、石膏板

3

3

3

3

人造石(Corian、Varicor)

2

2

2

精致的天然石材(如大理石)xxxx
天然石材、砖

2

2

2

2

水泥纤维板

3

3

3

其它

搪瓷

5

4

5

4

玻璃

5

4

5

4

玻璃纤维xxxx
镜子xxxx
瓷器、陶瓷、瓷砖

5

4

5

5

卡纸板

网格xxxx
皮革xxxx

表面必须进行预处理,请根据具体应用参阅技术数据表。



1.使用粘合剂 Plus Metal 0890 100 61 涂底漆
2.使用粘合剂 Plus P/W/S 0890 100 62 涂底漆
3.使用底漆 0890 545 10 预处理
4.使用活化清洁剂 0890 100 60 预处理
5.Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。