既可喷涂也可刷涂
- 一种产品,两种应用
- 各种 OEM 结构都可以随时复制
不含溶剂
- 干燥后不会发生材料收缩
- 满足最新的环境保护要求
硬化后具有持久弹性
- 最大限度地减少油漆中形成裂缝,裂缝可能是由振动或压缩载荷引起的
- 出色的碎石防护效果
- 抗机械损坏
最多可在五天后涂漆
- 可以在结皮前涂抹所有市售油漆(湿湿混合),也可以在最晚五天后涂漆
- 非常适合使用水性漆进行涂抹
耐紫外线
即使在未上漆的接缝处,也具有非常好的抗老化性
粘合范围非常广泛
- 粘附在大多数表面上,无需涂底漆
- 永久连接
不含异氰酸酯、PVC 和硅
需要对 PE、PP、PS、PC、PMMA 和 PTFE 等关键表面进行初步测试。在喷涂后对材料涂漆的时间越短,漆面和密封胶之间的粘合效果就越好。
Bond + Seal 产品 | B+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
金属 | 铝 | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
| 铅 | x | x | x | x | |
| 不锈钢 | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
| 铜 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
| 黄铜 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
| 钢/铁 | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
| 锌 | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
塑料 | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
| GRP | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| 橡胶/氯丁橡胶 | x | x | x | ⎷ | |
| 硬质泡沫 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| PE | x | x | x | x | |
| PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | x | |
| 聚酰胺 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
| 聚碳酸酯 = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | x | |
| 聚苯乙烯(不是泡沫!) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x | |
| PP | x | x | x | x | |
| PTFE | x | x | x | x | |
| 聚氨酯 = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| 硬 PVC | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
| 硅胶 | x | x | x | x | |
| 泡沫聚苯乙烯 | x | x | x | x | |
表面必须进行预处理,请根据具体应用参阅技术数据表。 1.使用粘合剂 Plus Metal 0890 100 61 涂底漆 2.使用粘合剂 Plus P/W/S 0890 100 62 涂底漆 3.使用底漆 0890 545 10 预处理 4.使用活化清洁剂 0890 100 60 预处理 5.Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 | |||||
Bond + Seal 产品 | B+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
油漆面 | 双组份油漆,烤干搪瓷器, 阴极浸漆面板 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
木材和木质材料 | 木材(包括 MDF、层压板) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
| 层压板(Resopal、Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
| HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
| 装饰面板 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| 软木 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
石材和建筑材料 | 混凝土 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
| 沥青表面 | x | x | x | x | |
| 加气混凝土、石膏、石膏板 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
| 人造石(Corian、Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| 精致的天然石材(如大理石) | x | x | x | x | |
| 天然石材、砖 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
| 水泥纤维板 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
其它 | 搪瓷 | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 |
| 玻璃 | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
| 玻璃纤维 | x | x | x | x | |
| 镜子 | x | x | x | x | |
| 瓷器、陶瓷、瓷砖 | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
| 纸 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| 卡纸板 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| 网格 | x | x | x | x | |
| 皮革 | x | x | x | x | |
表面必须进行预处理,请根据具体应用参阅技术数据表。 1.使用粘合剂 Plus Metal 0890 100 61 涂底漆 2.使用粘合剂 Plus P/W/S 0890 100 62 涂底漆 3.使用底漆 0890 545 10 预处理 4.使用活化清洁剂 0890 100 60 预处理 5.Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 | |||||
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
用于永久弹性、高粘性的接缝密封,用于在事故维修作业后恢复原始结构,例如在发动机舱、行李箱、地板总成、轮舱和所有重叠接缝上。
表面必须清洁、干燥、无灰尘和油脂。使用细砂磨垫打磨本色铝并涂底漆。使用特殊的 Kombifix 压缩空气枪喷涂 Bond and Seal All-In-One。
可采用湿湿混合法涂抹所有市售油漆(烷基树脂清漆除外),也可在最晚五天后涂漆。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!