抗风支撑带 WZ
图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
- 将紧固件更深地嵌入木基材中,以实现更高的承载力
- 重量减轻 25%,安装更方便
- 获得专利的边材成型和高品质钢材,具有更高的抗张强度
- 两侧均采用热浸镀锌钣金(S350DG + Z275MAC(两侧约 275 克)),符合 EN 10346:2009-07 标准,厚度为 1.5 毫米
- 适合使用类别 1 和 2 中的应用,符合 EN 1995:2013 标准
性能证明
贴有 CE 标签,符合 EN 14545:2009-02 标准
产品须知
末端的钉子连接通常决定了承载能力。
可以并排设置多个抗风支撑带,以将更强的力量分散开。建议使用抗风支撑带以确保安装带均匀紧固。
使用 Würth 锚钉或 ASSY 小梁挂铁螺钉固定抗风支撑带。
每个连接点必须使用至少 2 个钉子或 ASSY 小梁挂铁螺钉。
钉子和螺钉必须遵守符合 EC5 的边缘间隙和中心距。
确保风和拉伸力正确传递到屋顶结构。
应用
说明
贴有 CE 标签,符合 EN 14545:2009-02 标准
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
屋顶和墙壁结构的对角支撑
说明
Würth WZ 抗风支撑带可以直接固定在椽顶部。确保风和拉伸力正确传递到屋顶结构。使用 Würth 锚钉或 ASSY 小梁挂铁螺钉固定抗风支撑带。每个椽交叉点必须使用至少 2 个钉子或螺钉。必须注意钉子和螺钉的边缘间隙和中心距。可以并排设置多个抗风支撑带,以将更强的力量分散开。
合适的紧固件:
- 梳钉/肋钉,符合 EN 14592 标准:4.0 x ≥ 40 毫米
- ASSY 小梁挂铁螺钉:5.0 x ≥ 40 毫米
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!