浏览器不支持,请手动加入收藏夹
WZ 钢捆扎
WZ 钢捆扎 - 1
WZ 钢捆扎 - 2

图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

WZ 钢捆扎

屋顶和墙壁结构的对角支撑(作为木材之间连接的系杆)

折扣率
包装量
按需报价
选择变体

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

  • 将紧固件更深地嵌入木基材中,以实现更高的承载力

  • 重量减轻 25%,安装更方便

  • 获得专利的边材成型和高品质钢材,具有更高的抗张强度

  • 两侧均采用热浸镀锌钣金(S350DG + Z275MAC(两侧约 275 克)),符合 EN 10346:2009-07 标准,厚度为 1.5 毫米

  • 适合使用类别 1 和 2 中的应用,符合 EN 1995:2013 标准
性能证明

贴有 CE 标签,符合 EN 14545:2009-02 标准

产品须知

末端的钉子连接通常决定了承载能力。



可以并排设置多个抗风支撑带,以将更强的力量分散开。建议使用抗风支撑带以确保安装带均匀紧固。



使用 Würth 锚钉或 ASSY 小梁挂铁螺钉固定抗风支撑带。



每个连接点必须使用至少 2 个钉子或 ASSY 小梁挂铁螺钉。



钉子和螺钉必须遵守符合 EC5 的边缘间隙和中心距。



确保风和拉伸力正确传递到屋顶结构。

应用
说明

贴有 CE 标签,符合 EN 14545:2009-02 标准

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。