在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
WÜTOP Thermo ND Plus 是一种具有特殊涂层和出色水蒸汽透过性的聚酯衬底膜和屋顶保护膜。它可直接铺装在通风和不通风倾斜屋顶的保温层或模板上。
可靠防穿孔,符合 ETA -17/0206 标准的要求
可在抗压表面的钉孔四周自行密封(经过 Fraunhofer 建筑物理研究所测试)。
技术
带特殊涂层的聚酯绒布
安全
聚酯是一种极耐候材料,具有极佳的抗紫外线辐射能力,并可耐受高达 120°C 的高温。特殊涂层兼具防滑和牢固粘结优点。
省时省钱
可在钉孔四周自行密封,节省大量时间和金钱。带一体式胶条,安装简便快捷。
用于石板瓦屋顶的特殊型号
按照德国屋顶行业中心协会的规定,适合作为石板瓦屋顶的初始覆盖物。
欧洲技术评估 ETA-17/0206
UDB/USB
符合 ZVDH(德国屋顶行业中心协会)针对 UDB/USB 类产品数据表的要求
可靠防穿孔,符合 ETA -17/0206 标准的要求
根据柏林技术大学签发的测试证书以及弗劳恩霍夫建筑物理研究所出具的第 P-06-186-2015 号和 P-06-187-2015 测试报告(均按照 DIN EN 13111 标准 2001-08 版本进行了测试),该产品被列为防穿孔(防钉)和抗雨类产品。注意:这两款系统均经过测试,测试报告分别为 P-6-186-2015(无钉密封带)和 P-6-187/2015(含钉密封带)。Wütop Thermo ND Plus 保护膜已表现出足够的防钉穿孔性能。必须满足以下建筑条件:
- 至少使用 3.1 x 90 的钉子(光面)或 2.8 x 80 的钉子(槽形)固定顺水条 (30/50)
- 安装干燥的顺水条。(S10,<20M%)
- 顺水条的表面区域无钉子;或在安装后使用合适的胶带密封此类钉孔。
请注意本产品的安装说明。
欧洲技术评估 ETA-17/0206
UDB/USB
符合 ZVDH(德国屋顶行业中心协会)针对 UDB/USB 类产品数据表的要求
可靠防穿孔,符合 ETA -17/0206 标准的要求
根据柏林技术大学签发的测试证书以及弗劳恩霍夫建筑物理研究所出具的第 P-06-186-2015 号和 P-06-187-2015 测试报告(均按照 DIN EN 13111 标准 2001-08 版本进行了测试),该产品被列为防穿孔(防钉)和抗雨类产品。注意:这两款系统均经过测试,测试报告分别为 P-6-186-2015(无钉密封带)和 P-6-187/2015(含钉密封带)。Wütop Thermo ND Plus 保护膜已表现出足够的防钉穿孔性能。必须满足以下建筑条件:
- 至少使用 3.1 x 90 的钉子(光面)或 2.8 x 80 的钉子(槽形)固定顺水条 (30/50)
- 安装干燥的顺水条。(S10,<20M%)
- 顺水条的表面区域无钉子;或在安装后使用合适的胶带密封此类钉孔。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!