带 5 毫米六角套筒
采用以下五金件预先组装:
- 1 个 DIN 934 六角螺母
- 1 个 DIN 985 锁紧螺母
- 1 个 EPDM 蘑菇形密封件
- 2 个 DIN 125 垫圈
产品须知
夹紧范围规定了要拧入 WSF 太阳能安装件的下部结构的上缘与型材面板上缘之间的距离。根据结构负载,WSF 太阳能安装件(款式 2)应与圆顶盖配合使用。
一般技术认证号 Z-14.4-598。
应用
专门用于瓦楞屋顶覆层的特殊型号
说明
安装说明
- 在下部木构和屋顶覆层上预钻直径为 6.0 毫米的孔。在木构中的拧入深度至少为 34 毫米(遵守折算负载值)。
- 将圆顶盖装到型材面板上,使用 WSF 太阳能安装件拧紧到位。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!