双组份反应树脂砂浆、纯环氧树脂
用于开裂和非开裂混凝土中的固定点;抗震性能类别 C1(M8 至 M30)和 C2(M12 至 M24):
锚杆 W-VI-A、锚杆 W-VD-A、具有验收测试证书 3.1 的标准螺杆、内螺纹锚栓 W-VI-IT
通过后续注入砂浆进行钢筋连接
将螺杆锚固在天然石材中(未经批准/评估)
性能证明
- 欧洲技术评估 ETA-19/0542:固定点 + 开裂和非开裂混凝土(锚杆 W-VI-A、锚杆 W-VD-A、具有验收测试证书 3.1 的标准螺杆、内螺纹锚栓 W-VI-IT),抗震性能类别 C1(M8 至 M30)和 C2(M12 至 M24)
- 欧洲技术评估 ETA-19/0543:通过后续注入砂浆进行钢筋连接 (REBAR)
应用
说明
- 欧洲技术评估 ETA-19/0542:固定点 + 开裂和非开裂混凝土(锚杆 W-VI-A、锚杆 W-VD-A、具有验收测试证书 3.1 的标准螺杆、内螺纹锚栓 W-VI-IT),抗震性能类别 C1(M8 至 M30)和 C2(M12 至 M24)
- 欧洲技术评估 ETA-19/0543:通过后续注入砂浆进行钢筋连接 (REBAR)
应用
- 适合用于锚固金属结构、金属型材、木结构、托架等
- 适合用于结构性扩张、天花板和墙壁的安装、承重结构的扩张、承重结构的加固、阳台和顶篷的安装、临时开口和“遗漏”钢筋的密封
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!