- 双组份反应树脂砂浆、纯环氧树脂
- 开裂和非开裂混凝土中的单个固定点;抗震性能类别 C1(M8 至 M30)和 C2(M12 至 M30):锚杆 W-VI-A、锚杆 W-VD-A、具有验收试验证书 3.1 的标准螺杆、内螺纹锚固件 W-VI-IG
- 受《德国联邦水法》(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) 管辖的地区:伍尔特 WIT-PE 1000 灌注系统(粘结型锚栓),在 SFH 设施的涂层混凝土表面锚固
- 植筋式后锚固连接
- 将螺杆锚固在天然石材中(未经批准/评估)
性能证明
- 欧洲技术评估 ETA-19/0542:单个固定点 + 开裂和非开裂混凝土(锚杆 W-VI-A、锚杆 W-VD-A、具有验收测试证书 3.1 的标准螺杆、内螺纹锚栓 W-VI-IG),抗震性能类别 C1(M8 至 M30)和 C2(M12 至 M30)
- 欧洲技术评估 ETA-19/0543:植筋式后锚固连接 (REBAR)
- 欧洲技术评估 ETA-23/0421:植筋式后锚固连接,在静态作用下可改善粘接和劈裂故障
- 一般型式认证 Z-74.8-219:“WIT-PE 1000 混凝土灌注系统”紧固系统,用于 SFH 设施的涂层混凝土表面(在密封表面锚固,受德国联邦水法约束)
- 一般型式认证 Z-21.8-2156:疲劳诱发作用下的植筋式后锚固连接
- EPD:环境产品声明,符合 ISO 14025 标准和 EN 15804+A2 标准,EPD-AWU-20230504-CBA4
- 泄漏测试,7 巴水压:MFPA Leipzig GmbH,测试报告编号 PB 5.1/20-424-2
- 暴露于火中时的耐火性,符合 DIN EN 1363-1 标准:开裂和非开裂混凝土,Ingenieurbüro Thiele Tragwerksplanung GmbH
应用
说明
- 欧洲技术评估 ETA-19/0542:单个固定点 + 开裂和非开裂混凝土(锚杆 W-VI-A、锚杆 W-VD-A、具有验收测试证书 3.1 的标准螺杆、内螺纹锚栓 W-VI-IG),抗震性能类别 C1(M8 至 M30)和 C2(M12 至 M30)
- 欧洲技术评估 ETA-19/0543:植筋式后锚固连接 (REBAR)
- 欧洲技术评估 ETA-23/0421:植筋式后锚固连接,在静态作用下可改善粘接和劈裂故障
- 一般型式认证 Z-74.8-219:“WIT-PE 1000 混凝土灌注系统”紧固系统,用于 SFH 设施的涂层混凝土表面(在密封表面锚固,受德国联邦水法约束)
- 一般型式认证 Z-21.8-2156:疲劳诱发作用下的植筋式后锚固连接
- EPD:环境产品声明,符合 ISO 14025 标准和 EN 15804+A2 标准,EPD-AWU-20230504-CBA4
- 泄漏测试,7 巴水压:MFPA Leipzig GmbH,测试报告编号 PB 5.1/20-424-2
- 暴露于火中时的耐火性,符合 DIN EN 1363-1 标准:开裂和非开裂混凝土,Ingenieurbüro Thiele Tragwerksplanung GmbH
应用
- 适合用于锚固金属结构、金属型材、木结构、托架等
- 适合用于结构性扩张、天花板和墙壁的安装、承重结构的扩张、承重结构的加固、阳台和顶篷的安装、临时开口和“遗漏”钢筋的密封
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!