凝胶连接/分路套管 WGM 0.6/1 kV
图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
凝胶技术的优势:
- 无需使用特殊工具(压线钳、焊枪等)
节省成本
- 无需固化,可立即使用
节省时间
- 无需使用明火
- 终生质保
因此,可以无限期地存放
- 无需混合
产品须知
必须使用配套提供的螺钉压线式 5 引脚接线端子排。
DIN EN 50393
应用
可地下使用以及用于地上用途
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!