润滑脂 WGF 130
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
- 锂皂润滑脂,含硫化钼 (MoS2)
- 润滑脂因自身重量在运动面表上自动形成固态润滑膜
- 显著改善磨合条件
- 增加应急润滑
- 减少摩擦,从而防止过度磨损
- 延长润滑间隔
- 防止腐蚀
- 耐水
- 耐温范围 -30°C 至 +130°C,短时间可承受高达 +150°C
- 颜色:黑色
- 根据 NLGI 一致性为:2
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
高性能润滑脂,用于润滑各种类型的滚柱轴承和滑动轴承。
说明
对润滑点进行清洁和脱脂。然后涂抹所需层厚的润滑脂。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!