三级锁定概念
- 带圆筒锁的中控锁
- 单手解锁和单个抽屉锁可防止在运动中抽屉意外打开
- 借助抽屉锁,可实现极佳稳定性并可防止倾倒。每次只能打开一个抽屉。
- 左侧:3 个抽屉 (268x463x71 mm)、1 个抽屉 (268x463x156 mm) 和 1 个抽屉 (268x463x227 mm)
- 右侧:6 个抽屉 (670x463x71 mm) 和 1 个抽屉 (670x463x156 mm)
坚固的侧手柄确保手推车移动方便
抽屉的系统网格尺寸 | ||
货号 | 抽屉 | 网格尺寸 |
0962 639 110 | 1 | |
2-6 左置 | 无网格尺寸 | |
2-4 右置 | ||
5 右置 | ||
0962 639 130 | 1 | |
2-6 左置 | 无网格尺寸 | |
2-6 右置 | ||
7-8 右置 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!