浏览器不支持,请手动加入收藏夹
激光测距仪 WDM 8-14
激光测距仪 WDM 8-14 - 1
激光测距仪 WDM 8-14 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

激光测距仪 WDM 8-14

高精度距离测量装置,符合 ISO 标准 16331-1 的各项要求

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

即使在阳光直射下,也能获得高度精确的测量结果


集成式彩色摄像头可对目标进行数字式跟踪。



可轻松放大所发现的目标


带可 4 倍缩放的取景器



有多种间接测量选项和水平尺可用


360° 倾斜传感器



防尘和防溅水


防护等级 IP 54



功能


  • 最小值/最大值测量

  • 面积/体积

  • 三角/立体角

  • 梯形测量

  • 勾股定理

  • 跟踪/倾斜度

  • 高度轮廓测量

  • 边界测定功能

  • 加/减运算

  • 便携式计算器


交货范围


1 个激光测距仪 WDM 8-14、工具腰包、操作指南光盘、快速入门指南、2 节 1.5 伏 AA 电池、安全说明

产品须知

数据可传输至 iPhone 和 iPad


可以使用免费的伍尔特应用程序,通过蓝牙将测量值传输至 iPad 或 iPhone。