灵活性高
由于使用回火弹簧钢,可以持续适应软管和支架不断变化的特性。
稳定均匀的夹紧力
在 -40°C 和 180°C 之间均可实现连续的无泄漏密封,不会损坏软管支架连接。
装配简单、快速且可靠
配备易于使用的弹簧箍夹,进一步缩短了装配时间。
无需维护
无需随后重新拧紧连接。
环保的表面防护
- 符合欧盟废弃汽车指令。
- 无铬锌片涂层,具有出色的耐化学品和耐腐蚀性 — 可与不锈钢相媲美。
可以重复使用
多次使用后,弹簧力仍不会减弱
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!