- 组装速度快,成本低
- 可以使用螺钉头中的驱动装置再次卸下
- 使用匹配螺钉预装
- 适合穿透式安装
- 透明的一体式敲入式挡块可防止过早膨胀
- 用于嵌入式或凸出式安装
- 抗紫外线
- 防腐(由高质量聚酰胺制成的塑料锚栓)
- 可耐受 -40°C 至 +150°C 的温度
- 不含卤素
应用
- 可用于混凝土、实心砖、砂灰砖、加气混凝土、垂直穿孔砖、轻质混凝土、空心砂灰砖、熨平板、石膏板
- 适用于木材加工、金属加工、管道和电气应用中轻型和中型负载的任何加固件
- 固定角形连接器、面板、金属板、电缆槽、护套等
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!