浏览器不支持,请手动加入收藏夹
内螺纹锚栓 W-VIZ-IG/A4
内螺纹锚栓 W-VIZ-IG/A4 - 1
内螺纹锚栓 W-VIZ-IG/A4 - 2
内螺纹锚栓 W-VIZ-IG/A4 - 3
内螺纹锚栓 W-VIZ-IG/A4 - 4

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

内螺纹锚栓 W-VIZ-IG/A4

用于灌注系统 W-VIZ-IG/A4(混凝土)。不锈钢 A4

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

  • 可以使用标准螺杆和螺钉(有关要求,请参见 ETA-04/0095)

  • 可以设置为嵌装:可以随时拆卸/重新安装连接的部件。

  • 灌注锚栓适用于开裂混凝土(拉伸区)和非开裂混凝土(压缩区)

  • 固化的化学注浆为钻孔提供了最佳的密封效果

  • 钻孔可以通过冲击钻孔加工(W-VIZ-IG M6 至 M20)、拔取式钻头(W-VIZ-IG M8 至 M20 仅用于干混凝土)和金刚石钻孔工艺(W-VIZ-IG M8 至 M20)来完成。

  • 膨胀压力较低的固定允许小边距和轴距

  • 内螺纹锚栓的几何形状确保可靠的摊开后特征

  • 机械钻孔清洁:易于使用,出色的钻孔清洁性能,高承载能力

  • 力控制/扭矩控制型膨胀镀锌钢锚栓,尺寸为 M6、M8、M10、M12、M16 和 M20
产品须知

适合化学注浆:WIT-VM 100、WIT-Express


清洁钻孔:吹扫 2 次,使用机械刷刷扫 2 次,再吹扫 2 次


对于 W-VIZ-IG M16,使用相应的压缩空气喷嘴,用压缩空气(最小 6 巴,无油)吹扫钻孔

欧洲技术评估 ETA-04/0095,用于单独固定,选件 1,开裂和非开裂混凝土