- 可以使用标准螺杆和螺钉(有关要求,请参见 ETA-04/0095)
- 可以设置为嵌装:可以随时拆卸/重新安装连接的部件。
- 灌注锚栓适用于开裂混凝土(拉伸区)和非开裂混凝土(压缩区)
- 固化的化学注浆为钻孔提供了最佳的密封效果
- 钻孔可以通过冲击钻孔加工(W-VIZ-IG M6 至 M20)、拔取式钻头(W-VIZ-IG M8 至 M20 仅用于干混凝土)和金刚石钻孔工艺(W-VIZ-IG M8 至 M20)来完成。
- 膨胀压力较低的固定允许小边距和轴距
- 内螺纹锚栓的几何形状确保可靠的摊开后特征
- 机械钻孔清洁:易于使用,出色的钻孔清洁性能,高承载能力
- 力控制/扭矩控制型膨胀镀锌钢锚栓,尺寸为 M6、M8、M10、M12、M16 和 M20
性能证明
欧洲技术评估 ETA-04/0095,用于单独固定,选件 1,开裂和非开裂混凝土
产品须知
适合化学注浆:WIT-VM 100、WIT-Express
清洁钻孔:吹扫 2 次,使用机械刷刷扫 2 次,再吹扫 2 次
对于 W-VIZ-IG M16,使用相应的压缩空气喷嘴,用压缩空气(最小 6 巴,无油)吹扫钻孔
应用
欧洲技术评估 ETA-04/0095,用于单独固定,选件 1,开裂和非开裂混凝土
应用
已通过欧洲技术评估,可用于强度等级在 C20/25 至 C50/60 之间的钢筋或无钢筋标准混凝土(符合 EN 206: 2000-12)
已通过欧洲技术评估,可在开裂混凝土(拉伸区)和非开裂混凝土(压缩区)中进行锚固
静态(如皮重、配件、储存材料)或准静态(如栏杆)效应
锚栓尺寸 M6 至 M20:安装在干或湿混凝土中
锚栓尺寸 M10 至 M20:安装在充满水的钻孔中
W-VIZ-IG/A4(A4 不锈钢)可用于干燥的室内区域、室外(包括工业环境和沿海区域)或潮湿的房间
适用于紧固金属结构、金属型材、托架、底板、支架、栏杆、木结构、横梁等
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!