浏览器不支持,请手动加入收藏夹
锚杆 W-VIZ-A/S DYNAMIC
锚杆 W-VIZ-A/S DYNAMIC - 1
锚杆 W-VIZ-A/S DYNAMIC - 2
锚杆 W-VIZ-A/S DYNAMIC - 3
锚杆 W-VIZ-A/S DYNAMIC - 4
锚杆 W-VIZ-A/S DYNAMIC - 5
锚杆 W-VIZ-A/S DYNAMIC - 6
锚杆 W-VIZ-A/S DYNAMIC - 7
锚杆 W-VIZ-A/S DYNAMIC - 8
锚杆 W-VIZ-A/S DYNAMIC - 9
锚杆 W-VIZ-A/S DYNAMIC - 10

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

锚杆 W-VIZ-A/S DYNAMIC

用于动态灌注系统 W-VIZ/S(混凝土,疲劳相关暴露)。镀锌钢

阅读货品描述

提供 3 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

  • 要求的化学注浆:CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100,WIT-EXPRESS

  • 用于灌注系统 W-VIZ-A/S DYNAMIC 的锚杆。单独固定:疲劳诱发(动态)。镀锌钢。

  • 推入式安装

  • 易于安装:锚固件是预装的(不需要费力地装配锚固件组件)。

  • 固化化学注浆为钻孔提供了最佳的密封效果

  • 膨胀压力较低的附件允许小边距和轴距

  • 锚杆的几何形状确保可靠的摊开后特征

  • 机械钻孔清洁:易于使用,出色的钻孔清洁性能,高承载能力

  • 采用 M12、M16、M20 规格的力控制/扭矩控制的膨胀镀锌钢锚固件或 M16 规格的高抗腐蚀钢(HCR,1.4529)

  • 力是通过复合砂浆中各个圆锥体的机械互锁以及锚固基材(混凝土)中的保持力和摩擦力的组合来传递的
产品须知

可根据特殊订单提供由高耐腐蚀钢(材料类型编号 1.4529)材质制成的 W-VIZ/HCR 动态灌注系统


适合化学注浆:WIT-VM 100、WIT-EXPRESS


清洁钻孔:吹扫 2 次,使用机械刷刷扫 2 次,再吹扫 2 次


如果是 M20 或更大的钻孔,则使用相应的压缩空气喷嘴用压缩空气吹扫

用于单独固定、开裂和非开裂混凝土 + 疲劳诱发(动态)的一般建造许可证 Z-21.3-1909