- 要求的化学注浆:CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100,WIT-EXPRESS
- 用于灌注系统 W-VIZ-A/S DYNAMIC 的锚杆。单独固定:疲劳诱发(动态)。镀锌钢。
- 推入式安装
- 易于安装:锚固件是预装的(不需要费力地装配锚固件组件)。
- 固化化学注浆为钻孔提供了最佳的密封效果
- 膨胀压力较低的附件允许小边距和轴距
- 锚杆的几何形状确保可靠的摊开后特征
- 机械钻孔清洁:易于使用,出色的钻孔清洁性能,高承载能力
- 采用 M12、M16、M20 规格的力控制/扭矩控制的膨胀镀锌钢锚固件或 M16 规格的高抗腐蚀钢(HCR,1.4529)
- 力是通过复合砂浆中各个圆锥体的机械互锁以及锚固基材(混凝土)中的保持力和摩擦力的组合来传递的
性能证明
用于单独固定、开裂和非开裂混凝土 + 疲劳诱发(动态)的一般建造许可证 Z-21.3-1909
产品须知
可根据特殊订单提供由高耐腐蚀钢(材料类型编号 1.4529)材质制成的 W-VIZ/HCR 动态灌注系统
适合化学注浆:WIT-VM 100、WIT-EXPRESS
清洁钻孔:吹扫 2 次,使用机械刷刷扫 2 次,再吹扫 2 次
如果是 M20 或更大的钻孔,则使用相应的压缩空气喷嘴用压缩空气吹扫
应用
用于单独固定、开裂和非开裂混凝土 + 疲劳诱发(动态)的一般建造许可证 Z-21.3-1909
应用
可用于诱发疲劳的应用
如果有一般建筑许可,锚固件可用于强度等级介于 C20/25 和 C50/60 之间的钢筋混凝土或素混泥土
持一般建造许可证在开裂混凝土(张力区)和非开裂混凝土(压缩区)进行锚固
此款锚固件可用于在以静态负载为主(如皮重、配件、储存的材料)和不以静态负载为主(疲劳诱发 - 动态)的情况下进行锚固
砂浆周围区域的温度不得超过 +50°C,短期温度不得超过 +80°C
W-VIZ/S(镀锌钢)可用室内干燥区域
适用于固定悬臂吊、起重机轨道、电梯导轨、通风扇、机械、焊接机器人、输送机、街道和高速公路交通标识、门架、公路和铁路隧道中的附件等。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!