浏览器不支持,请手动加入收藏夹
锚杆 W-VIZ-A/A4
锚杆 W-VIZ-A/A4 - 1
锚杆 W-VIZ-A/A4 - 2
锚杆 W-VIZ-A/A4 - 3
锚杆 W-VIZ-A/A4 - 4

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

锚杆 W-VIZ-A/A4

用于灌注系统 W-VIZ/A4(混凝土)。不锈钢 A4

阅读货品描述

提供 7 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

  • 推入式安装(M10 至 M24)和开口销安装(M8 至 M24)

  • 承载能力高,轴向和边缘间隙小

  • 灌注锚栓适用于开裂混凝土(拉伸区)和非开裂混凝土(压缩区)

  • 钻孔可以通过冲击钻孔加工(W-VIZ M8 至 M24)、真空钻头(W-VIZ M10 至 M24)和金刚石钻孔加工(W-VIZ M10 至 M24)来完成

  • 硬化的化学注浆在很大程度上密封了钻孔

  • 膨胀压力较低的固定允许小轴向和边缘间隙

  • 锚杆的尺寸可确保安全的膨胀性能

  • 机械钻孔清洁:易于使用,出色的钻孔清洁,高承载能力

  • 在锚固过程中应用指定的扭矩可确保安全安装

  • 力控制/扭矩控制型膨胀镀锌钢锚栓,尺寸为 M8、M10、M12、M16、M20 和 M24

  • 力通过复合砂浆中各个圆锥体的机械齿以及锚固基材(混凝土)中的保持力和摩擦力的组合来传递
产品须知

适合的注浆:WIT-VM 100、WIT-Express


清洁钻孔:吹扫 2 次,使用机械刷刷扫 2 次,再吹扫 2 次


如果是 M20 或更大的钻孔,则使用相应的压缩空气喷嘴用压缩空气吹扫

  • 欧洲技术认证 ETA-04/0095,用于单独固定,选件 1,开裂和非开裂混凝土,抗震性能类别 C1 和 C2

  • 耐火性:F30、F60、F90 和 F120