浏览器不支持,请手动加入收藏夹
筒装锚固胶 W-VD

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

筒装锚固胶 W-VD

用于复合锚杆料筒系统 W-VD (非开裂混凝土)

阅读货品描述

提供 6 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

  • 非开裂混凝土的单独固定:

  • W-VD-A 锚杆(经检验合格)或 W-VD-IG 内螺纹锚杆(经检验合格)

  • 复合锚杆,料筒系统(玻璃料筒中预混合的砂浆数量)

  • 在转动和推动时放置锚杆(通过旋转运动混合两种砂浆组分)

  • 硬化复合砂浆会尽可能得密封住钻孔

  • 固定件的膨胀压力小,因此可实现较小的轴向和边缘间隙

  • 由于要组合砂浆、锚杆和锚固基材而进行锚固。镀锌钢螺杆,M8、M10、M12、M16、M20 和 M24 规格
性能证明

镀锌钢:通过欧洲技术认证(认证号 ETA-06/0074)


尺寸按照针对“用于混凝土的金属销的欧洲技术认证指导准则 (ETAG)”附录 C,测量工艺 A 中所述方法确定


耐火性:F30、F60、F90、F120:按照 DIN EN 1363-1:1999-10 标准中所述方法一侧暴露于火中

产品须知

清理钻孔:吹扫 1 次,使用毛刷扫 1 次;再吹扫 1 次,然后使用毛刷再扫 1 次


使用锤钻或冲击钻以旋转 + 冲击的模式将锚杆插入。

镀锌钢:通过欧洲技术认证(认证号 ETA-06/0074)


尺寸按照针对“用于混凝土的金属销的欧洲技术认证指导准则 (ETAG)”附录 C,测量工艺 A 中所述方法确定


耐火性:F30、F60、F90、F120:按照 DIN EN 1363-1:1999-10 标准中所述方法一侧暴露于火中