带顶角和六角套筒的锚杆(通过料筒系统实现旋转冲击插入)
锚杆具有以下认证:
- 复合锚筒系统 W-VD,选件 8:ETA-06/0074
- BETON-MULTI WIT-UH 300 灌注系统,选件 1:ETA-17/0127
- ALLROUNDER WIT-VM 250 灌注系统,选件 1:ETA-12/0164
- WIT-Nordic 灌注系统,选件 1:ETA-12/0164
- WIT-PE 500 灌注系统,选件 1:ETA-09/0040
- BASIC WIT-PM 200 灌注系统,选件 7:ETA-12/0569
应用
锚杆可用于以下料筒系统和灌注系统:
- 复合锚筒系统 W-VD,选件 8 - 非开裂混凝土
- BETON-MULTI WIT-UH 300 灌注系统,选件 1 - 开裂和非开裂混凝土
- ALLROUNDER WIT-VM 250 灌注系统,选件 1 - 开裂和非开裂混凝土
- WIT-Nordic 灌注系统,选件 1 - 开裂和非开裂混凝土
- WIT-PE 500 灌注系统,选件 1 - 开裂和非开裂混凝土
- BASIC WIT-PM 200 灌注系统,选件 7 - 非开裂混凝土
W-VD/S(镀锌钢)可用室内干燥区域
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!