带顶角和六角套筒的锚杆(通过料筒系统实现旋转冲击插入)
产品须知
补充产品,用于未经批准的应用
锚杆具有以下认证:
- 粘结型锚栓料筒系统 W-VD,选件 8:ETA-06/0074
- 灌注系统 CONCRETE-MULTI WIT-UH 300,选件 1:ETA-17/0127
- 灌注系统全能型 WIT-VM 250,选件 1:ETA-12/0164
- 灌注系统 WIT-Nordic,选件 1:ETA-12/0164
- 灌注系统 WIT-PE 500,选件 1:ETA-09/0040
- 灌注系统基本型 WIT-PM 200,选件 7:ETA-12/0569
应用
锚杆可用于以下料筒系统和灌注系统:
- 粘结型锚栓料筒系统 W-VD,选件 8 - 非开裂混凝土
- 灌注系统 CONCRETE-MULTI WIT-UH 300,选件 1 - 开裂和非开裂混凝土
- 灌注系统全能型 WIT-VM 250,选件 1 - 开裂和非开裂混凝土
- 灌注系统 WIT-Nordic,选件 1 - 开裂和非开裂混凝土
- 灌注系统 WIT-PE 500,选件 1 - 开裂和非开裂混凝土
- 灌注系统基本型 WIT-PM 200,选件 7 - 非开裂混凝土
W-VD-A/F(热浸镀锌钢)可用于干燥的室内区域
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!