浏览器不支持,请手动加入收藏夹
塑料框架锚固件 W-UR F 8,镀锌钢
塑料框架锚固件 W-UR F 8,镀锌钢 - 1
塑料框架锚固件 W-UR F 8,镀锌钢 - 2
塑料框架锚固件 W-UR F 8,镀锌钢 - 3
塑料框架锚固件 W-UR F 8,镀锌钢 - 4

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

塑料框架锚固件 W-UR F 8,镀锌钢

在 90 多种石材和加气混凝土中进行了测试并获得批准的框架锚固件。也适用于窗户安装(通过认证,可在窗侧中安装)。带镀锌钢制盘头螺钉

阅读货品描述

提供 2 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

  • 带盘头螺钉,镀锌钢

  • 推入式安装

  • 立即拥有承载能力 – 无需等待

  • 锚固螺钉的插入扭矩低 – 锚固件会轻微膨胀,锚固件套管几乎不会移动

  • 2 种插入深度(标称高度 = 50 + 70 毫米):混凝土 >= C12/15;实心砖 >= Mz 10 (>= NF);竖直多孔砖 >= HLz 8 (>= 2DF);实心灰砂砖 >= KS 10 (>= NF);空心灰砂砖 >= KS L 6 (>= 2DF);空心灰砂砖 >= KS L 6 (>= 12DF);使用标准混凝土制造的实心砖 >= Vbn 10 (>= NF);使用轻混凝土制造的实心砖 >= V 2 (>= NF)

  • 向四个方向膨胀 - 高承载能力

  • 传力效果更佳:负载均匀、连续地分布在整个扩展区域

  • 通用框架锚固件(混凝土、多孔和实心砖砌体结构、加气混凝土)

  • 敲入式挡块可防止锚固件在安装过程中过早膨胀

  • 预装锚固件套管和专用螺钉 — 安装更轻松

  • W-UR F 型锚固件无需额外使用 U 形垫圈,可防止接触腐蚀

  • 改进了实心和空心建材的负载转移;通过锚固件套管和锚固底座之间的摩擦锁定进行锚固
性能证明

W-UR 8 和 W-UR F 8(镀锌钢、不锈钢):欧洲技术认证 ETA-08/0190


由高质量聚酰胺制成的套管锚固件


耐火性 W-UR 8:混凝土:拉伸和横向负载,R30、R60、R90、R120(根据技术报告 TR 020)砌体结构拉伸负载:F30(实心砂灰砖、实心砖、空心砂灰砖)横向负载:F30、F60、F90、F120(垂直多孔砖、空心砂灰砖、实心砖、加气混凝土)

产品须知

实用信息:


使用旋转齿轮(无冲击机构)在多孔砖和空心砖内钻孔


如果要锚固在实心砖和实心砂灰砖上,由于砖块制造的差异,我们建议您执行拉出测试。


必须清除钻孔中的钻屑

应用

W-UR 8 和 W-UR F 8(镀锌钢、不锈钢):欧洲技术认证 ETA-08/0190


由高质量聚酰胺制成的套管锚固件


耐火性 W-UR 8:混凝土:拉伸和横向负载,R30、R60、R90、R120(根据技术报告 TR 020)砌体结构拉伸负载:F30(实心砂灰砖、实心砖、空心砂灰砖)横向负载:F30、F60、F90、F120(垂直多孔砖、空心砂灰砖、实心砖、加气混凝土)