- 带盘头螺钉,镀锌钢
- 推入式安装
- 立即拥有承载能力 – 无需等待
- 锚固螺钉的插入扭矩低 – 锚固件会轻微膨胀,锚固件套管几乎不会移动
- 2 种插入深度(标称高度 = 50 + 70 毫米):混凝土 >= C12/15;实心砖 >= Mz 10 (>= NF);竖直多孔砖 >= HLz 8 (>= 2DF);实心灰砂砖 >= KS 10 (>= NF);空心灰砂砖 >= KS L 6 (>= 2DF);空心灰砂砖 >= KS L 6 (>= 12DF);使用标准混凝土制造的实心砖 >= Vbn 10 (>= NF);使用轻混凝土制造的实心砖 >= V 2 (>= NF)
- 向四个方向膨胀 - 高承载能力
- 传力效果更佳:负载均匀、连续地分布在整个扩展区域
- 通用框架锚固件(混凝土、多孔和实心砖砌体结构、加气混凝土)
- 敲入式挡块可防止锚固件在安装过程中过早膨胀
- 预装锚固件套管和专用螺钉 — 安装更轻松
- W-UR F 型锚固件无需额外使用 U 形垫圈,可防止接触腐蚀
- 改进了实心和空心建材的负载转移;通过锚固件套管和锚固底座之间的摩擦锁定进行锚固
W-UR 8 和 W-UR F 8(镀锌钢、不锈钢):欧洲技术认证 ETA-08/0190
由高质量聚酰胺制成的套管锚固件
耐火性 W-UR 8:混凝土:拉伸和横向负载,R30、R60、R90、R120(根据技术报告 TR 020)砌体结构拉伸负载:F30(实心砂灰砖、实心砖、空心砂灰砖)横向负载:F30、F60、F90、F120(垂直多孔砖、空心砂灰砖、实心砖、加气混凝土)
实用信息:
使用旋转齿轮(无冲击机构)在多孔砖和空心砖内钻孔
如果要锚固在实心砖和实心砂灰砖上,由于砖块制造的差异,我们建议您执行拉出测试。
必须清除钻孔中的钻屑
W-UR 8 和 W-UR F 8(镀锌钢、不锈钢):欧洲技术认证 ETA-08/0190
由高质量聚酰胺制成的套管锚固件
耐火性 W-UR 8:混凝土:拉伸和横向负载,R30、R60、R90、R120(根据技术报告 TR 020)砌体结构拉伸负载:F30(实心砂灰砖、实心砖、空心砂灰砖)横向负载:F30、F60、F90、F120(垂直多孔砖、空心砂灰砖、实心砖、加气混凝土)
该锚固件通过了欧洲技术认证,可用于非承载系统(例如外立面、吊顶等)的多重固定
W-UR、W-UR F 可锚固在以下锚固基材中:标准混凝土、砌体墙(实心砖、实心沙灰砖、垂直穿孔砖、空心沙灰砖、空心轻质混凝土块、实心砖和轻质混凝土制成的实心砖、混凝土砖、加气混凝土)、砖砌天花板、预应力混凝土空心砖、加气混凝土、石膏墙板
安装温度:
锚固基材温度:>= -40°C
壁式插头主体的温度:>= 0°C
如果螺钉头周围的区域采用防潮或防雨措施,以确保没有潮气渗入锚杆(合适的油漆),则镀锌螺杆可在室外或潮湿的环境中使用(小心安装)
适合于固定外立面、天花板和屋顶子结构(由木材或钢制成)、木梁、木条板、金属支架、金属导轨、吊顶、电缆导管、角形连接器、型材、壁装柜、货架等。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!