通过在壁式插头主体和锚固底座之间的摩擦锁定进行锚固
由高质量聚酰胺制成的壁装插头主体
推入式安装
立即拥有承载能力 — 无需等待
壁式插头主体几乎不会移动
- 堵头螺钉的拧入扭矩低
- 锚固件会“轻微”展开
高承载能力;沿四个方向膨胀
敲入式挡块可防止锚固件在安装过程中过早膨胀
装配工作量少
预装壁式插头主体和专用螺钉
不需要额外的 U 形垫圈,可防止接触腐蚀
改进了实心和空心建材的负载转移效果
安装温度:
- 锚固基材温度:≥ -20°C
- 壁式插头主体的温度:> 0°C
产品须知
- 使用旋转式钻孔机(无冲击机构)在多孔砖和空心砖内钻孔
- 如果要锚固在实心砖和实心砂灰砖上,由于砖块制造的差异,我们建议您执行拉出测试。
- 必须清除钻孔中的钻屑
欧洲技术认证:混凝土和砌体结构中非承载系统的多重固定
W-UR 10(镀锌钢、不锈钢):关于混凝土和砌体结构中非承载系统的多重固定的欧洲技术认证 ETA-08/0190
由高质量聚酰胺制成的壁装插头主体
耐火,混凝土:拉伸和横向负载,R30、R60、R90、R120(根据技术报告 TR 020)
耐火,砌体结构:拉伸负载:F30(实心砂灰砖、实心砖、空心砂灰砖)
耐火,砌体结构:横向负载:F30、F60、F90、F120(垂直多孔砖、空心砂灰砖、实心砖、加气混凝土)
应用
- 该锚固件通过了欧洲技术认证,可用于非承载系统(例如外立面、吊顶等)的多重固定
- 可锚固在以下锚固基材中:标准混凝土、砌体墙(实心砖、实心砂灰砖、垂直多孔砖、空心砂灰砖、空心轻质混凝土块、实心砖、轻质混凝土实心砖、混凝土钻)、加气混凝土
- 如果螺钉头周围的区域采用防潮或防雨措施,以确保没有潮气渗入锚杆(合适的油漆),则镀锌螺钉可在室外或潮湿环境中使用(小心安装)
- 适用于固定外立面、天花板和屋顶子结构(木木制或钢制)、木梁、木板、金属支架、金属导轨、吊顶、电缆导管、角形连接器、型材、壁装柜、货架等
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!