立即拥有承载能力 — 无需等待
壁式插头主体几乎不会变形
- 堵头螺钉的拧入扭矩低
- 锚固件会“轻微”展开
高负载能力
可向四个方向扩展
2 种插入深度
改进了实心和空心建材的负载转移效果
负载均匀、连续地分布在整个扩展区域
敲入式挡块可防止锚固件在安装过程中过早膨胀
更易于安装
预装壁式插头主体和专用螺钉
通过在壁式插头主体和锚固底座之间的摩擦锁定进行锚固
推入式安装
性能证明
一般建造许可 Z-21.2-1838
欧洲技术认证 ETA-08/0190
耐火性:
混凝土:拉伸和横向负载,R30、R60、R90、R120(根据技术报告 TR 020)
砌体结构拉伸负载:F30(实心砂灰砖、实心砖、空心砂灰砖)横向负载:F30、F60、F90、F120(垂直多孔砖、空心砂灰砖、实心砖、加气混凝土)
产品须知
- 使用旋转式钻孔机(无冲击机构)在多孔砖和空心砖内钻孔
- 必须清除钻孔中的钻屑
- 如果要锚固在实心砖和实心砂灰砖上,由于砖块制造的差异,我们建议您执行拉出测试
应用
一般建造许可 Z-21.2-1838
欧洲技术认证 ETA-08/0190
耐火性:
混凝土:拉伸和横向负载,R30、R60、R90、R120(根据技术报告 TR 020)
砌体结构拉伸负载:F30(实心砂灰砖、实心砖、空心砂灰砖)横向负载:F30、F60、F90、F120(垂直多孔砖、空心砂灰砖、实心砖、加气混凝土)
应用
通过认证,可多重固定非承载系统
适合于固定外立面、天花板或屋顶子结构(木制或钢制)、木梁、木板、金属支架、金属导轨、吊顶、电缆导管、角形连接器、型材、壁装柜、货架等
锚固基材
- 标准混凝土
- 砌体墙(实心砖、实心砂灰砖、垂直穿孔砖、空心砂灰砖、空心轻质混凝土块、实心钻、轻质混凝土砖、混凝土砖、加气混凝土)、砖砌天花板、预应力混凝土空心砖、增强型加气混凝土、石膏墙板
如果螺钉头周围的区域采用防潮或防雨措施,以确保没有潮气渗入锚杆(合适的油漆),则镀锌螺钉可在室外或潮湿的室内使用(需要小心安装)。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!