浏览器不支持,请手动加入收藏夹
塑料框架锚固件 W-UR 6 SymCon®
塑料框架锚固件 W-UR 6 SymCon<SUP>®</SUP> - 1
塑料框架锚固件 W-UR 6 SymCon<SUP>®</SUP> - 2
塑料框架锚固件 W-UR 6 SymCon<SUP>®</SUP> - 3

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

塑料框架锚固件 W-UR 6 SymCon®

首款具有 ETA 的 6 系列塑料锚固件,用于在混凝土材质中进行多重固定。带镀锌钢制成的预装沉头螺钉

阅读货品描述

提供 2 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

可靠的摊开后特征


通过 SymCon 堵头螺钉的几何参数实现这一目标



负载引入效果更佳


拧入 SymCon 螺钉可优化壁式插头主体的塑料压缩效果(几乎没有反向切削)



负载转移效果佳


负载均匀、连续地分布在整个扩展区域



装配工作量少


预装壁式插头主体和专用螺钉



敲入式挡块可防止锚固件在安装过程中过早膨胀



通过在壁式插头主体和锚固底座之间的摩擦锁定进行锚固



壁式插头主体由高质量聚酰胺制成

性能证明

W-UR 6 SymCon 和 W-UR F 6 SymCon(镀锌钢):欧洲技术认证 ETA-11/0309。


锚固件通过欧洲技术认证,可用于非承载系统(例如吊顶等)的多重固定。


  • 获得认证的锚固基材:标准混凝土 ≥ C12/15

  • 未经认证的锚固基材:实心砖、实心砂灰砖、垂直多孔砖、空心砂灰砖、空心轻质混凝土块、实心砖和由轻质混凝土砖制成的砖块

  • 安装温度:锚固基材温度:≥–20°C 壁式插头主体的温度:≥0°C
产品须知

必须清除钻孔中的钻屑。

应用

W-UR 6 SymCon 和 W-UR F 6 SymCon(镀锌钢):欧洲技术认证 ETA-11/0309。


锚固件通过欧洲技术认证,可用于非承载系统(例如吊顶等)的多重固定。


  • 获得认证的锚固基材:标准混凝土 ≥ C12/15

  • 未经认证的锚固基材:实心砖、实心砂灰砖、垂直多孔砖、空心砂灰砖、空心轻质混凝土块、实心砖和由轻质混凝土砖制成的砖块

  • 安装温度:锚固基材温度:≥–20°C 壁式插头主体的温度:≥0°C