可靠的摊开后特征
通过 SymCon 堵头螺钉的几何参数实现这一目标
负载引入效果更佳
拧入 SymCon 螺钉可优化壁式插头主体的塑料压缩效果(几乎没有反向切削)
负载转移效果佳
负载均匀、连续地分布在整个扩展区域
装配工作量少
预装壁式插头主体和专用螺钉
敲入式挡块可防止锚固件在安装过程中过早膨胀
通过在壁式插头主体和锚固底座之间的摩擦锁定进行锚固
壁式插头主体由高质量聚酰胺制成
性能证明
W-UR 6 SymCon 和 W-UR F 6 SymCon(镀锌钢):欧洲技术认证 ETA-11/0309。
锚固件通过欧洲技术认证,可用于非承载系统(例如吊顶等)的多重固定。
- 获得认证的锚固基材:标准混凝土 ≥ C12/15
- 未经认证的锚固基材:实心砖、实心砂灰砖、垂直多孔砖、空心砂灰砖、空心轻质混凝土块、实心砖和由轻质混凝土砖制成的砖块
- 安装温度:锚固基材温度:≥–20°C 壁式插头主体的温度:≥0°C
产品须知
必须清除钻孔中的钻屑。
应用
W-UR 6 SymCon 和 W-UR F 6 SymCon(镀锌钢):欧洲技术认证 ETA-11/0309。
锚固件通过欧洲技术认证,可用于非承载系统(例如吊顶等)的多重固定。
- 获得认证的锚固基材:标准混凝土 ≥ C12/15
- 未经认证的锚固基材:实心砖、实心砂灰砖、垂直多孔砖、空心砂灰砖、空心轻质混凝土块、实心砖和由轻质混凝土砖制成的砖块
- 安装温度:锚固基材温度:≥–20°C 壁式插头主体的温度:≥0°C
应用
适用于固定天花板子结构(木制或钢制)、木梁、金属导轨、吊顶、角铁托架、型材等
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!