重型锚 W-TM,A 型
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
- 插入锚点所需的工作量极小
- 立即拥有承载能力 — 无需等待
- 无需使用安装工具
- 可以设置为嵌装:可以随时拆卸/重新安装连接的零件
- 三重膨胀套筒,确保均匀的膨胀和负载分配
- 适用于带公制螺纹的螺栓和螺钉
- 在锚固过程中应用指定的扭矩可确保安全安装
- 负载控制/扭矩控制型膨胀镀锌钢锚固件,尺寸为 M6–M12
- 开口销安装
性能证明
ETA-10/0255,用于单独固定,选件 7,非开裂混凝土、镀锌钢,M6–M12;尺寸符合欧洲技术认证指南 (ETAG) 对“用于混凝土的金属锚固件”附录 C,测量工艺 A 中所述的要求
产品须知
考虑了批准中规定的阻力的部分安全系数和效应的部分安全系数 yF = 1。有关结合拉伸负载和横向负载、边缘影响和锚固件组的信息,请参阅欧洲技术认证指南 (ETAG) 附录 C。
混凝土具有正常的加固效果。较高的混凝土强度可能具有更高的值。
如果根据 EN 10204:2004 认证的螺钉和螺杆具有验收测试证书 3.1,经证明是所需材料并具有 ETA-10/0255 中规定的机械特性,则其符合认证要求





ETA-10/0255,用于单独固定,选件 7,非开裂混凝土、镀锌钢,M6–M12;尺寸符合欧洲技术认证指南 (ETAG) 对“用于混凝土的金属锚固件”附录 C,测量工艺 A 中所述的要求
应用
可用于中等到重型负载
适合固定:指定嵌装的地面传输线;钢结构、金属型材、支架、底板、电缆管道、管道、安装导轨等
根据 EN 206:2000-12,此款锚固件已通过欧洲技术认证,可用于强度等级介于 C20/25 和 C50/60 之间的加固型或非加固型标准混凝土
可用于混凝土 < C20/25、硬质天然石材和实心砌砖(未经批准)
此款锚固件经批准可用于以静态负载为主或准静态负载的情况
单独固定:通过欧洲技术认证,可用于非开裂混凝土锚固
只能在室内干燥环境下使用
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!